伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
ビッグディパー SC-ARAL-J64BK EXTRA エクストラ シートカバー&アームレスト セット フロント リア(後部座席) アームレストセット 1台分BIG DIPPER税込¥80,278¥72,980


以前に同じものを購入しましたが破けてきたので交換しました。
古くなっているものは中のウレタンが劣化してボロボロに崩れてしまっていました。掃除も大変でしたのである程度の期間で定期的に交換していこうと思います。私の環境では少々小さかったので取付けに多少苦労しましたが、その分ピッタリとした装着でズレもなく満足しております。
リピート注文しました、シートにぴったりとフィットして、柔らかく、触り心地がよく、ずれません、お勧めの商品です。
COMSのシートカバーに使用してみました、
違和感なく使えてます。
モデルチェンジしたエブリイだと若干小さいですが、使えなくは無いです。洗濯できると良いと思います。
簡単取り付け!
軽の箱バンの運転席と助手席に取り付けて15分以内で取り付け完了しました。
フィット感も良くコストパフォーマンスが高いと思います。
さらにデザインも良くていい感じです。
ちなみにT社2トントラックの運転席シートにも装着しました。
ただ、リクライニングのレバーがシート背もたれ横にあるタイプはカバーに隠れるので操作しにくいです。
古いランクル70のシートにピッタシです。定期的に交換するので安価で助かっています。内装のイメージチェンジにもなり、気に入っています。後部座席用も有ればありがたいです。
軽トラのシートにシートクッションを重ねたのでズレ防止、美観、シートの擦れ防止のために装着。背もたれは余りますが座面は良い感じにできました。
レカロシートの擦れ汚れ防止カバーに使用
伸びるので、丁度良くフィットしてます。
2年程で交換してますが、価格も安く助かってます。