ライトロック

ライトロック - MotionPro(モーションプロ)ライトロック - MotionPro(モーションプロ)
(14件のレビュー)

空気圧を規定より低圧にして走る機会が多いモトクロスやエンデューロ車などは、走行中にリムとタイヤが徐々にズレてエアバルブに負担が掛かりちぎれてしまう事があります。
ライトロックはリムとタイヤをガッチリ固定し、ズレを防ぎます。
超軽量・耐衝撃性に優れた特殊高密度ナイロン複合材の一体成型。
6061アルミナットとベベルワッシャーを含めて、約44gの重量。
独特の形状のテーパーリブがタイヤをリムにしっかりとロックし、インナーチューブを摩耗から保護し熱を減少させます。
同タイプのアルミ製のモデルの10~20%の強度を持たせつつ、約半分の軽量化でバネ下重量の軽減に役立ちます。
ナットの締め付けトルクは10lb/ft(約13.5Nm)を推奨します。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18765592YM11-0059
3,400
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
18765574YM11-0058
3,000
取扱い終了
18765583YM11-0060
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18765592
2023-01-10
用途: オフロードバイク用として
レックストレーディングカンパニー

林道走行などをする際には欠かせないリムロック。
金属製に比べると軽く錆びません。
規定値以上に締め付けて固定しなければ、耐久性にも優れています。
ロングナットのデザインも良いので、満足感も高いですね。

対象商品 : 18765583
2022-02-23
用途: オフロードバイクのパンク対策
サービス業

思ったとおりに軽くて良い。
まだ取り付けてませんが耐久性があれば完璧です。

対象商品 : 18765592
2020-06-15
用途: KDX125SR

リアに使用。 軽くて良い。 ホイールバランスは特に取っていませんが、今の所違和感なし。

対象商品 : 18765574
2018-03-22
用途: ビートストッパ

フロントタイヤのみ限定で 軽いのでバランスいいです。

対象商品 : 18765574
2018-02-09
用途: ビードストッパーのリプレース品として

謳い文句通り軽くてコンパクト、ロックナット単体で買うよりもお買い得です。

対象商品 : 18765574
2017-09-29
用途: CRF250RALLYのホイールへ取り付け

金属製のリムロック(ビートストッパー)よりも軽く、ホイールバランスへの影響が少なそうです。

対象商品 : 18765574
2017-05-24
用途: 14インチのフロントホイールに使用

梱包された袋には、16インチと書いてありましたが、問題なく使えました。
オフロード車には、軽くてカッコイイこの商品は、ピッタリです。
とても見た目が良いので、リアホイールについている純正ロックも、このロックに変えようかなって思っています。

対象商品 : 18765574
2017-07-26
用途: タイヤ交換

通常のビードストッパーより軽量で食いつきもよく低圧でもタイヤがズレません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする