豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
色/白、定格電圧/3V
サイズ:Φ11.5×27mm



所有する全ての懐中電灯や非常灯をこのLED電球に交換したらとても明るくなった上に電池が非常に長持ちしますので直ぐに元が取れました。
しかも長寿命かつエコでコスパ最高の品で大満足です。
普通の自転車用のLEDは、手を触れるところを間違えばすぐつかなくなります。
高いけどこれは、長持ちがいいですね。
単2電池2本の懐中電灯の電球と、本品を交換しました。元の電球よりは明るいですが、少々期待外れの明るさでした。次回は別の商品を買うことにします。概ね好評価のレビューしか観ていませんでしたが、すべてを見直したところ「こちらのLEDは実験用で使用するような商品になりますので、電化製品用ではございません」(引用文一部修正)という情報がありました。それを商品情報に記述しておいてほしかったです。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
決して強くねじこんだわけではないですが、分離してしまい使用不可になってしまいました。他の似たような製品も比較のために買っていたのですが、同じことは起こらなかった。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
残念ながら、豆電球の代替としては、サイズが若干大きく使用できませんでした。しかし、思ったよりも明るいです。極性がありますので、もしかしたら懐中電灯によっては、使えないものがあると思います。おおよそ3Vくらいから点灯し、電圧に比例して明るくなります。
単ニ電池2個の懐中電灯が暗いドンヨリ黄色が電池代でピカッと明るくグレードアップで電池も長持ちで省エネにも成り大満足!!