針は3種類入りです。単3電池1本付
針は3種類入りです。 単3電池1本付
材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン(B、Cはプラ製文字付)



永く使っていた壁掛け時計が壊れたので、修理の為購入しました。
秒針の取り付けに失敗したので、秒針は使用していませんが
しっかり動いています。
針が3種類入っているので、制作する時計の大きさに合わせて針の長さを調整できて良かったです