曜日別特売

カッタ

カッタ - 京セラ
用途フェースミル(コーナー角45°タイプ)主な用途フェースミル(コーナー角45°タイプ)内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04941447MSE-424510.536.43.43.21.5
1,940
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06365134MSE-421510.536.43.43.21.5
1,940
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
04936224MSE 1580-32-----
62,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04936285MSE 4580-32-----
62,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06365161MSE 4563-----
57,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする