京セラ
ホルダ
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
全長(mm)
110
適合チップ
WNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...
スクリュー
SB-50140TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
30
すくい角A.R.(°)
+13(max.)
レンチ
TTW-15
寸法DCON(mm)
32
寸法APMX(mm)
8
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
すくい角R.R.(°)
寸法DC(mm)
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40559976
MFWN90050R-S32-3T
651-5355
-12
50
18500
¥
44,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559985
MFWN90063R-S32-4T
651-5363
-10
63
16000
¥
52,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください