ハッカ油
清涼スプレーから虫除け、アロマ等、いろいろなご使用方法でご利用いただけます。
材質ハッカ油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
内容量1個(50mL)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH6.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109886 1ST
Merck(メルクミリポア)
税込¥6,543~
¥5,948~
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18874424
2020-06-30
- 用途:
- 夏対策で
自動車・二輪車・自転車関連業
夏の熱さに必要なハッカスプレーの製作や、虫よけに使います。今年は品薄だったようで変えてヨカッタです。
- 対象商品:
- 18874424
2019-08-24
- 用途:
- 屋外で 防虫・制汗・抗菌・防臭 の為ハッカ水を作りスプレーアップしてます。
かなり爽やかで今年の猛暑ものりきれました。身内一同で利用してます。
- 対象商品:
- 18874424
2018-12-14
- 用途:
- ハッカスプレーを造るにはちょうどいい
個人のお客様
アルコールとスプレーガ有れば、簡単にできるが、蜂や蚊にこうかがあるといいが?
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18874424
2018-06-12
- 用途:
- 虫除け
その他業種
近くのストアーでは、高価で少ない容量でしか購入出来ずこちらで手に入れました。もっと容量が多ければ助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18874424
2017-01-18
- 用途:
- 清涼スプレー、ヒーリングなど
リピートです。消毒用アルコールで割って清涼スプレー、お風呂にいれてリフレッシュ、眠気覚ましに嗅いだりもしています(笑)
コスパは調べた中では一番良かったので今後も継続的に購入しようと思います。
2人が参考にしています