ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
砂山靴下
砂山靴下の ヘルスケア
砂山靴下の サポーター・テーピング
砂山靴下の サポーター
ロコトレ 3点立ちソックス
ロコトレ 3点立ちソックス
注文コード
18874257
注文コード
18874275
注文コード
18874284
足裏の3点(かかと・母趾球・小趾球)を意識し正しい歩行へサポートします。
テーピング理論を応用し配置したパワーラインが足裏のアーチを作って正しい歩行へサポートします。
材質
ナイロン、綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
サイズ
選択解除
L
M
サイズ(cm)
選択解除
23~25
25~27
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18874257
-
M
23~25
¥
1,600
¥
1,390
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18874275
-
L
25~27
¥
1,600
¥
1,390
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18874284
-
L
25~27
¥
1,600
¥
1,390
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18874266
-
M
23~25
¥
1,600
¥
1,390
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
欠品中
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ロコトレ 3点立ちハイソックス
砂山靴下
税込
¥
1,969
¥
1,790
ロコトレ 1分丈スリムボトム
砂山靴下
税込
¥
2,629
¥
2,390
足底アーチサポート五本指靴下 ショート丈
PAX-ASIAN
税込
¥
1,309
¥
1,190
バスケットへ
SOFSOLE(ソフソール) オーソテックアーチサポート
ミューラージャパン
税込
¥
1,969
¥
1,790
airplus アーチを持ち上げるインソール
ミューラージャパン
税込
¥
2,068
¥
1,880
(6)
ロコトレ 3分丈スリムボトム
砂山靴下
税込
¥
3,069
¥
2,790
足底アーチサポート五本指靴下 クルー丈
PAX-ASIAN
税込
¥
1,309
¥
1,190
バスケットへ
ソフラウルファーアーチ
竹虎
税込
¥
2,189
¥
1,990
(4)
ソルボタテアーチサポーター
三進興産
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
SOFSOLE(ソフソール) エアーセレクト男女兼用
ミューラージャパン
税込
¥
3,069
¥
2,790
(2)
バンテリンサポーター 足くび専用
コーワ(KOWA)
税込
¥
1,529
¥
1,390
(2)
タビソックス
DFG
税込
¥
1,969
¥
1,790
アーチプルアップサポートソックス ショート丈 足袋型
ミズノ (mizuno)
税込
¥
1,859
¥
1,690
ロコトレ ひざサポーター
砂山靴下
税込
¥
1,969
¥
1,790
足指小町 歩行らくらくサポーター 5本指
ミノウラ
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
ハクゾウ 足もとサポートソックス
ハクゾウメディカル
税込
¥
1,639
¥
1,490
(3)
歩行サポートソックス活歩 履き口ゆったり 先丸ショート丈
PAX-ASIAN
税込
¥
1,529
¥
1,390
バスケットへ
ソルボ 外反母趾サポーター 薄型
ソルボ
税込
¥
1,859
¥
1,690
アーチサポート[ソルボ]
アズワン
税込
¥
2,505
¥
2,277
外反母趾・内反小趾テーピングサポーター
中山式産業
税込
¥
989
¥
899
(4)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
ヘルスケア
サポーター・テーピング
サポーター
手首・足首用 サポーター
足首用 サポーター
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります
手首用 サポーター
足首用 サポーター
シェアする