スポッティングスコープ TSN884/直視型

スポッティングスコープ TSN884/直視型 興和オプトロニクス

色収差(色の滲み)を完璧なまでに低減する理想的なレンズ素材フローライト・クリスタルを
大口径88mmの対物レンズに採用し、世界最高の見え味と感動を追求。
また、大口径でありながらも、光学性能を犠牲にすることなく、
スコープ全長の短縮化とプリズムボックスの小型化を実現。
光学性能と機動性がこの上なく高いレベルで融合を果たした
コーワの最上級スポッティンスグコープです。

最短合焦距離5m 対物レンズ有効径(mm)88 全長(mm)329 質量(g)1520 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18815597 TSN-884 PROMINAR
250,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする