曜日別特売
モノタロウ

マグネット インパクトレンチ ホルダー

マグネット インパクトレンチ ホルダー - モノタロウ
(16件のレビュー)

強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に便利です。エアーインパクトレンチを収納できるリングがついてます。

材質
(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)
133×400
質量(g)
1380
耐荷重(kg)
6
リング内径(Φmm)
79
磁力
100~120ミリテスラ(mT)
内容量
1個
注意
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18946822MJ7035
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-25
用途: 丸型のマグネットベースが優秀!

マグネットベース目的で複数購入し、マグネットベース目的での購入のため本体をそのままは使用しておりませんが…
取り付け方法を紐やバンドにして脚立に取り付けて使用しました。脚立を使っての作業時にエアーツールや電動ツールを仮置きするのに丁度いいです。

対象商品 : 18946822
2021-03-10
用途: キャビネットの側面にインパクトレンチ収納
自動車・二輪車・自転車関連業

キャビネットを移動時でも2つの磁石でしっかり固定されてズレない
満足してます

対象商品 : 18946822
2021-01-20
用途: 整理
自動車・二輪車・自転車関連業

工具の整理で使用
作業台片付いて作業性もアップ
良い商品です。

対象商品 : 18946822
2020-12-05
用途: 工具の吊り下げ保管
その他業種

工具の吊り下げ保管のため購入しました。ハンマーやタップダイスセットを下げています。マグネットが強くびくともしないので満足しています。

対象商品 : 18946822
2020-08-20
用途: バイクのメンテ等
サービス業

けっこうデカイです。同型の商品は他のメーカー(ショップブランド)からも複数出てましたが、セール期間を利用してモノタロウさんで購入。最安値でした。直径8㎝はあろうかという大きなマグネット2個でがっちりとまります。私の2キロ弱のインパクトを掛けてもビクともしません。

対象商品 : 18946822
2020-07-29
用途: ツール収納
農・林・水産業

エアインパクトとトルクレンチを収納してみましたが、マグネットがしっかりとしていました。

対象商品 : 18946822
2020-07-27
用途: 車の整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

強力な磁石でバシッっと吸い付きます。
接触面にスポンジが貼ってあり、傷付きやすい場所の配慮が良いですね。

対象商品 : 18946822
2019-11-13
用途: いい!

インパクトぶら下げても強力磁石でばっちりホールドだぞ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする