WIZ'A
ビストレー
用途
ビス・ネジ・ボルトや部品などの保持・紛失防止に
仕様
「WIZ'A ビスカップ 大」(BC-13BK/BC-13OG/BC-13PU)に収納可,カシメ穴付き,スタッキング可
材質
本体:ポリエステル1680D、EVA、内側:マグネットシート
質量(g)
99
直径×高さ(mm)
Φ110×125(カシメ部含む)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82815035
BC-TRBK
ブラック
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
82815051
BC-TROG
ブラック/オリーブグリーン
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
82815105
BC-TRPU
ブラック/パープル
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください