モノタロウ

スタンド 消火器設置用

スタンド 消火器設置用 - モノタロウスタンド 消火器設置用 - モノタロウスタンド 消火器設置用 - モノタロウ
(104件のレビュー)

使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。

用途消火器の設置場所に。種類スタンド型材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はやめてください。
※設置場所に適した消火器を設置してください。
※通行の妨げにならない場所に設置してください。
※高温な場所、直射日光の当る場所は避けて設置してください。
※風雨に当たらない場所に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18945002-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スタンド 消火器設置用.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:104
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 管理マンションの共用部に使用
建設業・工事業

専業メーカーと少し迷いましたが、安くても質感は変わらなかったです。

2024-10-28
用途: 消火器設置用
製造業

既存の標識が損傷したため、代替品として購入させてもらった。組立も気になることはなく、問題なく使用しています。他メーカーも同じですが、標識自体が割れやすい材質なので、割れにくいものに改善してもらえれると更に良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の品質改善検討に努めさせていただきます。

2025-01-07
用途: 備品更新

至って普通のローコストタイプの消火器スタンド。
軽量・シンプルで発色の良さから選定。
但し、直射日光が当たる場所に設置する場合は、日陰よりも樹脂劣化の進行に配慮が必要。

2025-01-06
用途: 大豆・小麦乾燥調製施設
農事組合法人出来島みらい集落営農組合農・林・水産業

消火器を置くだけなので安心しました。
吊るしておくよりいいと思います。

対象商品 : 18945002
2024-08-11
用途: 消火器設置
アムール阿佐ヶ谷

アパートの共有部分に消火器を設置する際に場所がすぐ分かるようにつけました。

対象商品 : 18945002
2024-07-12
用途: 賃貸マンションの共用部に使用
不動産業

誰が見てもそこに消火器が有ると認識出来るし交換後は清潔感も有るので設置して良かった。

2024-10-11
用途: 消火器の設置場所として使用
製造業

消火器の場所を特定できて火災が発生した場合、瞬時に対応できそうな気がする

対象商品 : 18945002
2023-12-02
用途: スタンドとして

依然と形状変わったのか、何ら問題なしdすが。
消火器スタンドなくとも良いが、他人から見れば存在価値が分かりやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする