DAYTONA(デイトナ)
シールドSSナックルセット
スポーティーなエアロ形状フォルムのナックルバイザーとウインドシールドのセット。
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様
材質
ウインドシールド:ポリカーボネート(厚さ3mm/スモーク/ハードコード処理)
ナックルバイザー:ポリカーボネート(厚さ2mm/スモーク)
サイズ
ウインドシールド寸法:(H300mm×W360mm)
内容量
1個
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18816963
91707
¥
23,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
快適ウインドシールド_アドレスV125S_L0_010
参考になった