街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形)28Wシリーズ

街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形)28Wシリーズ 東芝ライテック

水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。
サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。
耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。
使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。
電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。

仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~40 電源LEK-320016A01M(別売) 定格消費電力(W)28 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.488 寸法(外径×高さ)(mm)66×175 内容量1個
注意
※下面開放器具(上向き点灯形)で使用する場合は防水パッキンが必要です。
※水平点灯形器具で使用する場合は防振パッキンが必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
相関色温度(K)
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18819002 LDTS28L-G 2700 3400 80 121.4(LEK-320016A01M使用時)
34,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18819018 LDTS28N-G 5000 4000 70 142.8(LEK-320016A01M使用時)
34,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18819002 LDTS28L-G 06165227 LDTS28L-G/2 画像準備中 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18819018 LDTS28N-G 05346367 LDTS28N-G/2 画像準備中 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする