床用ひび割れ補修材(コンクリート用)
ひび割れに流し込むだけで簡単補修。
水に混ぜる必要がなく、そのまま使えまる樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
用途屋内外のコンクリート水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修。
色グレー系
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約3、冬期(5℃)/約6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※絶えず水がかかったり水のつかるところや、いつも湿っているところには適しません。
商品説明動画
床用ひび割れ補修材(コンクリート用)
この動画は、1人が参考にしています。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-12-17
- 用途:
- 建物のクラック修理に・・
- 対象商品:
- 34712894
クラックへの擦り込みがしやすく、作業性が高い。ただし、直後の雨で台無しになる事あり、作業日前後の天候に左右される。
2022-08-16
- 用途:
- ひび割れ補修
- 対象商品:
- 34712894
ブロック塀、ガレージのコンクリート床のひび割れ補修に使用
塗り易く扱い易いです。ひび割れ部分を洗浄ビンなどで濡らして塗ると密着が良くなると思います。
2021-11-02
- 用途:
- ひび割れ箇所の補修
- 対象商品:
- 18835093
今まで、ホームセンター等で色々と補修用の商品を試しましたが、すぐに剥がれてましい
探していた時にモノタロウ様で本製品を知り使ってみたら、補修もしやすく剥がれることも
なく無駄な経費を使わずになりました。
2021-08-31
- 用途:
- コンクリート床のひび補修
- 対象商品:
- 34712894
雨降り前に屋外駐車場の床に入っていたヒビを埋めるために購入しましたが、素人の私でも手軽に埋めることが出来ました。
硬化速度はまあまあ早いですが、隙間を埋めて表面をなでるには十分の時間があり、柔らかさも適度なので使いやすかったです。
2021-10-18
- 用途:
- 築50年の鉄骨住宅の玄関、庭への階段等のコンクリートのひび割れ補修
- 対象商品:
- 34712894
左官用のコテなどは無かったので容器の口をひび割れに当てて注入しながらずらしていきました。完全にグラグラしていたかけらも両脇のひびに注入したら翌日にはかっちり固定されていました。これでひびに雨水が侵入することも防げ風化を止められそうです。ちょっと量が多いのとプラスチックでもいいのでヘラ等付いていればベストです。
2021-07-27
- 用途:
- コンクリートのひび割れ補修
- 対象商品:
- 34712894
コンクリートのひび割れ部分を高圧洗浄機で洗浄した後に、注入して、スクレッパーで慣らしながら、伸ばして充填しました。表面乾燥も早く使い易く満足しています。
2021-04-13
- 用途:
- 駐車場のひび割れ修理
- 対象商品:
- 34712894
中々便利な商品ですね。ただひび割れの表面は清掃し密着度を上げることが出来るけど、ひびの中の密着度は期待できないですね。
同メーカー品で半分の量があれば尚よろしい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04