屋根用断熱・防水
トタン屋根・陸屋根・屋上の断熱と防水補修に、トタン・金属屋根接合部の接着防水に。
ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの断熱・防水材です。
銀光沢に仕上がる石油系アスファルトと合成樹脂を特殊加工し、合成ファイバーを配合した製品です。
断熱・防水・防錆に優れた効果を発揮します。
色銀
使用場所屋外用
特性防水、断熱、防錆
主な用途屋根、金属、アスファルト、トタン
硬化時間(時間)(歩行可能時間:約1mm厚施工の場合)夏期/約1~2日、冬期/約2~3日
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.727L
塗り面積(1回塗り)(m2)2~3
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(3kg)
注意
※屋上ベランダなどのコンクリート面、スレート・アスファルト面に塗るときには、アサヒペン「屋根・屋上用防水材」を下塗りし、2~3日乾燥させてから塗装してください。
屋根 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18835163
2018-06-12
- 用途:
- 鉄骨階段踊り場塗装兼防水に使用
有限会社 メダカ・コンサル 様
踊り場のシール溶接部から漏水、縞板の下部が腐食。接合部分をシリコンでコーキング後「屋根用断熱・防水」で防水。粘度が高くコテバケ、皮すき、金鏝で擦り付け(立ち上がりはこの程度の粘度が必要か?)直後は不陸が目ったが時間と共に落ち着いて水割り試験もOK!以前使った、エポキシモルタル、ウレタン防水よりも下地処理が簡単、経年劣化繰り返し処理できそう。非常階段の踊り場には期待ができそう!
- 対象商品:
- 18835163
2017-04-06
- 用途:
- トタン屋根トップライト周りの雨漏り対策として塗装
医療・福祉・介護関連業
思っていたよりも固い材料でしたが、ペイント薄め液を混ぜたらスムーズに塗れました。ペイント薄め液が揮発すると、すぐに硬化し始めますので速やかに塗れたらベストです。塗膜も厚塗り可能で2~3日で乾燥しました。現在は雨漏りも止まりました。
1人が参考にしています