ワンタッチ カベ用目地補修材

ワンタッチ カベ用目地補修材 アサヒペン
(1件のレビュー)

パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。

用途壁面のレンガ目地、屋外タイル壁の目地、屋内タイル壁の目地、壁面の岩・石などの目地。 グレー 硬化時間(時間)夏期/約4、冬期/約6、深いひび割れ/約30 トラスコ品番495-7270 使用量約5.3m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個(200mL)
注意
※床面に使用しないでください。
※絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18835197 W003
780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチ カベ用目地補修材

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18835197 W003 45292164 W103 W103 ワンタッチ 目地補修材(カベ用) アサヒペン 45292164 ワンタッチ 目地補修材(カベ用) アサヒペン 1本(200mL) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18835197
2017-05-29
用途:
玄関タイル目地修繕
教育・研究機関

練ってあるのでそのまま使えます。残りの保管も簡単です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする