水性ガレージカラー
ガレージやベランダなどの床に手軽に塗れる水性塗料で、美しいツヤに仕上がります。
特殊なアクリルエマルションにより耐摩耗性、耐ガソリン性、耐水性などの耐久性に優れています。
塗り方をアレンジすることによって、デザイン性に優れた仕上げにすることができます。
用途ガレージ、玄関、ベランダ、テラスなどのコンクリートやアスファルトの床の美化、防塵、簡易防水(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります)
主な用途コンクリート面、アスファルト面
使用場所屋外用
特性耐水、耐摩耗、耐久
主成分アクリルエマルション
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
注意
※下塗りには必ず油性シーラーを塗装してください。 ※フォークリフトなどの重量車両が通るような場所には適しません。
※絶えず水がかかったり水につかるところやいつも湿っているところには適しません。(クリヤはカラー塗装のトップコート用です)
床/コンクリート/道路用 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2019-11-21
- 用途:
- ガレージ床面に
水性ならではのお手軽に施工できます。仕上がりは他社製品よりツヤ感があり、耐久性も高いと思います。特に水濡れ時の場合にそれを感じます。固い物を当てると傷や剥げが生じますが、それは致し方ないですね。強固な耐久性を求めるのであれば油性製品をお勧めします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18847666
2019-11-28
- 用途:
- コンクリート床の塗装時
建設業・工事業
表示されていた平米数で計算をして2度塗りをしましたが、全部を塗りきることができなかったので、追加購入となりました。
水性なので、扱いやすさは抜群です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18847903
2017-12-18
- 用途:
- バルコニーの床塗装
教育・研究機関
缶に表示された色と同色です。発色がよくて物凄く鮮やかな床に変身しました。伸びもよく、塗りやすかったです。