トタン用

トタン用 アサヒペン
(2件のレビュー)

耐久性にすぐれ、酸性雨(雪)や塩害に強いトタン専用塗料です。
簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です。
トタン板への密着がよく、温度変化によるトタン板の伸び縮みによっても、ひび割れやはがれを生じません。

用途
屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタンに。
屋外の鉄部や木部。(床・椅子・ベンチ・テーブルを除く)
主な用途トタン、鉄部、木部 使用場所屋外用
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18851367 - 1缶(14L) 新茶 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
12,690
 
 
取扱い終了

返品不可
18851184 - 1缶(7L) 赤さび 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
7,722
 
 
取扱い終了

返品不可
18851193 - 1缶(7L) スカイブルー 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
10,727
 
 
取扱い終了

返品不可
18851202 - 1缶(7L) ねずみ色 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
10,880
 
 
取扱い終了

返品不可
18851218 - 1缶(7L) うす茶 - 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18851227 - 1缶(7L) 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
9,725
 
 
取扱い終了

返品不可
18851236 - 1缶(7L) クリーム色 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
10,880
 
 
取扱い終了

返品不可
18851245 - 1缶(7L) 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
10,552
 
 
取扱い終了

返品不可
18851254 - 1缶(7L) こげ茶 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
7,722
 
 
取扱い終了

返品不可
18851263 - 1缶(7L) メロン - 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18851272 - 1缶(7L) オーシャンブルー 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
10,727
 
 
取扱い終了

返品不可
18851288 - 1缶(7L) 新茶 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
7,463
 
 
取扱い終了

返品不可
18851297 - 1缶(7L) 耐久 夏期/3~5、冬期/6~10 第四類 第二石油類
11,124
 
 
取扱い終了

返品不可
18851306 - 1缶(14L) 赤さび 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
13,080
 
 
取扱い終了

返品不可
18851315 - 1缶(14L) 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
17,055
 
 
取扱い終了

返品不可
18851324 - 1缶(14L) 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
18,154
 
 
取扱い終了

返品不可
18851333 - 1缶(14L) こげ茶 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
12,690
 
 
取扱い終了

返品不可
18851342 - 1缶(14L) オーシャンブルー 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
18,290
 
 
取扱い終了

返品不可
18851358 - 1缶(14L) スカイブルー 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
18,290
 
 
取扱い終了

返品不可
18851376 - 1缶(14L) 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 第四類 第二石油類
18,290
 
 
取扱い終了

返品不可
18851385 - 1缶(14L) ねずみ色 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
19,399
 
 
取扱い終了

返品不可
18851394 - 1缶(1.8L) 新茶 - 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
5,120
 
 
取扱い終了

返品不可
18851403 - 1缶(1.8L) こげ茶 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
5,164
 
 
取扱い終了

返品不可
18851412 - 1缶(1.8L) ねずみ色 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
5,164
 
 
取扱い終了

返品不可
18851428 - 1缶(1.8L) 赤さび 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
5,164
 
 
取扱い終了

返品不可
18851437 - 1缶(1.8L) オーシャンブルー 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
5,164
 
 
取扱い終了

返品不可
18851446 - 1缶(1.8L) スカイブルー 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
5,164
 
 
取扱い終了

返品不可
18851455 - 1缶(1.8L) 耐久 夏期/3~5、冬期/6~10 第四類 第二石油類
5,164
 
 
取扱い終了

返品不可
18851464 - 1缶(0.7L) ねずみ色 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
2,392
 
 
取扱い終了

返品不可
18851473 - 1缶(0.7L) 赤さび 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
2,392
 
 
取扱い終了

返品不可
18851482 - 1缶(0.7L) こげ茶 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
2,392
 
 
取扱い終了

返品不可
18851498 - 1缶(0.7L) オーシャンブルー 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
2,392
 
 
取扱い終了

返品不可
18851507 - 1缶(0.7L) スカイブルー 耐久 夏期/5~8、冬期/12~20 指定可燃物 可燃性液体類
2,392
 
 
取扱い終了

返品不可
18851516 - 1缶(0.7L) 耐久 夏期/3~5、冬期/6~10 第四類 第二石油類
2,392
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18851367 - 50840117 - - 油性高耐久アクリルトタン用α アサヒペン 50840117 油性高耐久アクリルトタン用α アサヒペン 1缶(12kg) 19,980 税込21,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18851245
2020-04-23
用途:
霧除け屋根の塗装
建設業・工事業

5年程前にDIY作業で塗装した霧除け屋根、建屋に5ヶ所程有ります。経年劣化で塗装の剥がれが目立つ様になり今回、この商品を使い再度DIY作業で塗装します。
この商品、密着が良く、金属の温度変化による塗装のひび割れがし難いとの事、数年経たなければ結果は解りませんが、コマーシャルポイントに期待して使用してみます。

対象商品:
18851245
2020-04-26
用途:
霧除け屋根の塗装に
建設業・工事業

ローラーと刷毛を使い、DIYで霧除け屋根の塗装をしました。
薄めず使用、多少ですが粘度を感じましたが、特に不具合は無く塗装する事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする