こんなお得な商品も!

ペイントうすめ液 油性
モノタロウ
¥889
税込¥978
(5)
合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途
油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
塗料が衣服などについたときにふきとる。
合成樹脂塗料用シンナー
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(1L)
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
塗料が衣服などについたときにふきとる。
合成樹脂塗料用シンナー
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18855068
2024-05-15
- 用途:
- 合板などのケバ・ササクレ・吸水吸油抑制・防腐目的のニス塗装に使用
ごく普通の「ペイント薄め液」です。
油性ニスとセットで購入しており、余剰になった場合は脱脂洗浄用に転用しています。
容器は潰しやすい薄鋼板で処理しやすいです。
- 対象商品:
- 18855068
2024-05-09
- 用途:
- シンナーが欲しかった。
ポリエステル生地に付着したマジックインキのしみ抜きが目的で購入。ペイント薄め液はペイントを薄めたり乾燥前の状態は有効であるが、マジックには不向きと知っていた。
シンナーで商品検索をしたら、この商品が表示され、商品確認を怠り購入してしまった。
もしやと思い挑戦したが、全く硬貨はなかった。
シンナーがないなら取り扱ってないなどの表示にしてほしいものだ。
商品本来の品質は星5個だと思っているが、モノタロウの検索システムが星1個である。
- 対象商品:
- 18855068
2022-07-19
- 用途:
- 屋根のペインティングに!
株式会社ASK2食品 様
(卸売・小売業)
何の問題もなく使用でき助かりました。また、混ぜるには手間なくできました。
- 対象商品:
- 18855068
2021-02-05
- 用途:
- 塗装材料の希釈に
有限会社 柴藤自動車 様
うすめ液として使用。
コスパが良い製品だと思います。
少量単位で展開しているのも助かります。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04