すきま用ハケ

すきま用ハケ アサヒペン
(2件のレビュー)

ハケ・筆で塗りにくい場所(ハケが入りにくい「すきま」)
パイプ等の丸い形状で、塗りにくい箇所(塗装面に合わせて自由に曲げれます)

種類刷毛 材質(柄部)ステンレス 材質(毛)アクリル繊維 主な用途油性用、水性用 毛色黄色 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18856258 -
380
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18856258
2022-11-23
用途:
自宅の塗装
その他業種

自宅の塗装に使用しました。
素人なので、塗装作業を長時間出来ず、1日ごとにすきま用ハケを使い捨てとしていました。安価だったので非常に助かりました。

対象商品:
18856258
2021-11-22
用途:
パイプとのすきま
その他業種

素人ですが、綺麗にぬれました。最初からこの商品を使っていれば、パイプにペンキがつかなかったのにと後悔してしまいました。
あと、近所のホームセンターで同商品を店員に聞いてみたのですが、「そんな商品は、みたこのない!」と言われました。ペンキに色もそうですが、モノタロウさんの品ぞろえに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする