PIAローラーボンパラゴン

PIAローラーボンパラゴン PIA
(2件のレビュー)

無泡タイプ・環境型塗料対応仕上用ローラーハイクオリティー無泡ローラー

サイズスモール タイプイージコーター 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル他 主な用途内装仕上用 生地の種類パイル編物 内容量1パック(2本)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
毛丈(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18856276 903-E305-6 5 903-E305-56 6
950
 
 
取扱い終了
18856285 903-E305-54 5 903-E305-54 4
840
 
 
取扱い終了
18856294 903-E313-56 13 903-E313-56 6
950
 
 
取扱い終了
18856303 903-E313-54 13 903-E313-54 4
840
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18856276 903-E305-6 48794584 903-E305-6 903-E305-6 ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA 48794584 ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA 1パック(2本) 989 税込1,088 注文コードが変更になりました
18856285 903-E305-54 48794575 903-E305-4 903-E305-4 ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA 48794575 ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA 1パック(2本) 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18856294 903-E313-56 48794672 903-E313-6 903-E313-6 ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA 48794672 ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA 1パック(2本) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました
18856303 903-E313-54 48794681 903-E313-4 903-E313-4 ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA 48794681 ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA 1パック(2本) 999 税込1,099 重複登録のため

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18856276
2019-12-16
用途:
物置の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

物置の塗装で使ったのですが 物置程度ならマイクロキューブで十分でしょう このローラーの仕上がりを求めるなら極上を求める究極玄人さんです

対象商品:
18856294
2019-09-26
用途:
塗装作業時
製造業

ずっと使用しています。
長持ちします。きれいに塗装出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする