フローリングの洗剤ゴキとバイバイ

フローリングの洗剤ゴキとバイバイ アサヒペン

よもぎ、どくだみなどの植物抽出エキスが、アレルギーの原因のひとつである不快害虫を寄せつけず、産卵・ふ化の抑制効果も発揮します。効果は約3ヵ月持続します。
植物抽出エキスによる抗菌・消臭効果もあります。
手と環境にやさしい生分解性の植物系界面活性剤を使用しています。
スプレーして拭き取るだけで汚れがすっきり取れます。
人と環境に有害な化学物質は使用していません。

用途フローリング床、化学タイル床、クッションフロアー。 使用場所フローリング 商品タイプ本体 タイプハンドスプレー 使用量1m2当たり10mL(約13回噴射) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本(250mL)
注意
※白木・コルクなどの水がしみこむ床面、ニス塗りの床面には使えません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18856906 ハンドスプレー
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする