カビとりS
浴室はもちろん、外壁・ブロック塀などのカビ・黒ズミの洗浄や、塗装前の下地処理にも使用できます。
泡がしっかり密着し、カビ・石鹸カス・ヌメリをパワフルに洗浄します。
広い面にも使用できる500gの大容量タイプです。
やさしいニオイで、作業もラクラク。
用途
浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)。
外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミ。
塗装前の下地処理。
使用場所浴室、外壁
商品タイプ本体
色ハンドスプレー
使用量1m2に対して約15回スプレー(13g相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個(500g)
外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミ。
塗装前の下地処理。
注意
※ホーロー、アルミ、真ちゅうなどの金属製品(サビの原因になる)、木製品、砂壁、繊維壁、しっくい、布クロス、一部のユニットバスの化粧鋼板壁(磁石がつくタイプ)、獣毛のハケ、ブラシには使用できません。
洗剤・除去剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18857003
2021-09-16
- 用途:
- カビ取り時
製造業
蓋がしっかり閉まっていなくて、液が漏れた状態で届いた。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をおかけしましてもうしわけございません。梱包等改善に努めさせていただきます
- 対象商品:
- 18857003
2017-06-23
- 用途:
- コンクリート壁の黒カビ
その他業種
コンクリート壁の黒カビでお困りの皆様、これはオススメ商品です。
驚く程、綺麗に取れました。濡れた雑巾に吹きかけて、こするだけです!
落ちにくそうな箇所には直接スプレーして、数分後に濡れた雑巾で拭くと取れます!
匂いもあまり気にならず(勿論、換気はしながらですが)購入して大正解です!
1人が参考にしています