アルミ枠 ワンタッチ障子のり

アルミ枠 ワンタッチ障子のり - アサヒペンアルミ枠 ワンタッチ障子のり - アサヒペンアルミ枠 ワンタッチ障子のり - アサヒペンアルミ枠 ワンタッチ障子のり - アサヒペンアルミ枠 ワンタッチ障子のり - アサヒペンアルミ枠 ワンタッチ障子のり - アサヒペンアルミ枠 ワンタッチ障子のり - アサヒペン
(2件のレビュー)

アルミ製障子枠に、しっかり障子紙が接着します。

成分でん粉、合成樹脂、カビドメ剤、水使用面積障子戸約4枚分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ内容量1個(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18863827200
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: アルミ障子の張替え
有限会社吾嬬製作所

「アルミ製障子枠に、しっかり障子紙が接着します。」と説明書きが有るので、同社の「破れにくい障子紙」と共に購入し障子紙の張替作業をしましたが、アルミの障子枠になかなか張り付かず大変苦労しました。
説明書きの通り、貼り付いてしまえば確かにしっかりと接着するのですが、アルミ障子枠の桟と外枠の間に3ミリ程度の段差が有り、しかも桟部分の露出している接着可能部分は5㎜程度と幅が狭いため、この障子紙の様に丈夫で弾性の強い紙が段差が有り出っ張っている外枠に掛かっていると、その弾性で浮き上がって(剥がされて)しまい非常に貼り付けが難しかったです。
ネット記事や動画によると、アルミ製障子枠の張替えの場合は、外枠と障子紙を張り付ける桟部分を分解してから(段差のない状態にして)貼る必要があるとの事で、なかなか張り付かなかったことを納得しました。 張替えの仕方・条件等をもう少し分かり易く説明頂くと購入した皆さんが助かると思います。

対象商品 : 18863827
2020-02-06
用途: 障子の張替
そえじま内装建設業・工事業

ボンドが入っているのに、アルミに付きが良くなくて、めくれて来ました。結局プラゾール100を使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする