産業用送風機 GRL-8041 特大風量タイプ
圧倒的なボリューム!70m先まで到達する特大風量。
耐久性に優れた本体…ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で美観上優れています。またコンパクトでありながら、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。
ファン径800mmタービン翼型…ファンを採用し、700m3/minを超える大風量を実現。遠く約70m先まで風速1.5m/sを維持しながらパワフルに送風できます。
送風方向は自由自在…キャスターで簡単に移動できる機能に加えて、上下角度調整装置(ストッパー付き)を備えているため、風向きを180度自由自在に変えられます。
用途機器や製品の冷却、乾燥、大空間での送風に。効率をより高められます。
質量(kg)105
出力(kW)2.2
電源(V)三相200
風量(m3/min)760
ファン外径(Φmm)800
電源コード2.0mm2、4C、10m
耐熱クラスB
極数(P)4
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18830358 | GRL-8041 | 85388888 | BJ-8041 |
![]() |
産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル | 鎌倉製作所 | 1台 | ¥409,000 税込¥449,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
18830367 | GRL-8041 | 85388897 | BJ-8041 |
![]() |
産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル | 鎌倉製作所 | 1台 | ¥409,000 税込¥449,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16