産業用送風機 GRS-606 スイングタイプ、低騒音形

産業用送風機 GRS-606 スイングタイプ、低騒音形 鎌倉製作所

すみずみまで届く快適送風!!
首振り機能+強力、低騒音に送風

用途作業環境のすみずみまで快適な風を供給。 ファン外径(Φmm)600 風量(m3/min)200/240 質量(kg)86 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 騒音値(dB)69/73 電源コード1.25mm2、4C、10m 耐熱クラスE 極数(P)6 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18830394 GRS-606
363,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18830394 GRS-606 85388967 BJS-606-E3 BJS-606-E3 産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形 鎌倉製作所 85388967 産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形 鎌倉製作所 1台 479,000 税込526,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする