デジタル暗視双眼スコープ エクイノクス ビノキュラーZ240R

デジタル暗視双眼スコープ エクイノクス ビノキュラーZ240R Bushnell(ブッシュネル)

第二世代相当の鮮明モノクロ暗視造影。静止画・動画の撮影・保存機能搭載。
両目で見る疑似双眼タイプで長時間監視にも重宝。三脚取付ネジ穴付属。
防犯・監視から防災・鳥獣被害対策・動物の生態観察までフレキシブル活用。

倍率(望遠)2倍 仕様イルミネーター、ビデオ出力端子、三脚取付ネジ穴あり 付属品映像出力ケーブル、USB ケーブル、専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、純正品検査証 寸法(mm)175×156×71 質量(g)621 レンズ径(Φmm)40 電池単三乾電池4本 視界幅15° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18833133 -
108,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする