曜日別特売

天端リスト100

天端リスト100 - 日本住環境
(2件のレビュー)

気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。

用途土台用気密パッキン材材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂幅(mm)100厚さ(mm)15長さ(m)20内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18865062-
23,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865062
2018-06-05
用途: 住宅の基礎天端に使用
合同会社 濱野工匠

基礎天端と土台の気密が非常によくなった。床下蓄熱暖房を使用です。

対象商品 : 18865062
2016-11-09
用途: 建築
輝建設株式会社

土日を挟んだために出荷までに6日かかるとなり工事に間に合わないので
注文翌日にキャンセルしたがキャンセル不可とのこと
商品も届いていなく、出荷もしていなく、また受注生産でもないのに
キャンセル不可とは非常に腹立たしい。
今後返品不可商品は購入しないようにします。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする