80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用USB+増設ソケット

80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用USB+増設ソケット 槌屋ヤック

専用設計で、センターコンソールロアボックスにピッタリフィット。
給電専用USBポートを使用して、タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能(別途純正のUSBコードが必要です)。
ソケットリングとUSBポートがブルーに光る。
アクセサリーソケットにカープラグを差し込み、両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
内装に合わせたシボ調。

仕様通電モニターランプ付き(ブルーLED) ブラック 電流(A)(ソケット側)MAX7、(USB側)MAX3.6 出力電圧(V)(ソケット側)約DC12、(USB側)約DC5 入力電圧(V)(ソケット側)DC12、(USB側)DC12 メーカートヨタ 内容量1個
注意
※システムコンソール等のオプション装着車へは取り付けできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18865525 SY-NV3
4,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする