曜日別特売

バイクムーバー&スタンドムーバーセット

バイクムーバー&スタンドムーバーセット - World Walkバイクムーバー&スタンドムーバーセット - World Walkバイクムーバー&スタンドムーバーセット - World Walkバイクムーバー&スタンドムーバーセット - World Walk
(5件のレビュー)

バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
スタンドムーバーがスタンドの引きずり、ひっかかりを解消。

材質ステンレス寸法(mm)680×285耐荷重(kg)400内容量1セット
注意
※使用時車両が倒れないようしっかりと支えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18872464bsf-mover
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18872464
2020-07-26
用途: バイクの移動
サービス業

とても使い易く、重宝します。
狭いガレージ内で2台収納するときに、1台を奥に移動する際に、とても良いです。

対象商品 : 18872464
2019-10-02
用途: バイクの出し入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレーの出し入れで使用しています。
まだ不慣れなので上手く使えていません。
慣れが必要と思います。

対象商品 : 18872464
2017-12-15
用途: もちろん、せまい駐車スペースを有効に利用するためです。
製造業

自分でいろいろと工夫して最初は対応していましたが、最初からこれを購入すればよかったと悔やんでいます。良くできていると思います。強いて言えば、ローラーが金属製でなく、硬質ゴム等でできれば、駐車場のコンクリートのたたきをがりがりに傷つけなくても済むんですが、無理でしょうか。

3が参考にしています
対象商品 : 18872464
2018-02-20
用途: 駐車場での出し入れ

コツが必要ですね。まだ、慣れていないので、余分な力やバランスを崩してしまうなど十分な力を発揮していないと思います。移動後にバイクムーバーを取り外す際にタイヤの下に入り込んでしまい手間取りました。また、スタンドムーバーが移動中に外れます。これらの問題も慣れたらクリアできるかなと思います。とにかく、数回の切り返しで転倒の心配や、ツーリング後の疲れた体での移動がなくなって楽になったので、買ってよかったと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 18872464
2015-10-28
用途: バイク移動に

手軽に使えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする