曜日別特売

バイクムーバー

バイクムーバー - World Walkバイクムーバー - World Walkバイクムーバー - World Walkバイクムーバー - World Walk
(19件のレビュー)

バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。

材質ステンレス寸法(mm)680×285耐荷重(kg)400内容量1台
注意
※使用時車両が倒れないようしっかりと支えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18872473bsf
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18872473
2022-12-26
用途: バイクの方向転換

車庫の1番奥にバイクを寄せて止めるのに何度も切り返しせずに購入しました。
少しコツが要りますが便利です。

対象商品 : 18872473
2022-02-08
用途: オートバイ搬送時
有限会社飯田商会自動車・二輪車・自転車関連業

トラックの荷台で大型オートバイを移動させる際に腰を痛めないように購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 18872473
2021-09-15
用途: メンテナンス時
TOTAL CAR AGENT自動車・二輪車・自転車関連業

バイク移動に、思いのほかスムーズに移動できました。

対象商品 : 18872473
2020-10-20
用途: バイクの駐車時

安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18872473
2021-01-04
用途: バイクの移動
製造業

ガレージ内でバイクを動かすのに重宝します。
もっと早く導入すればよかったです。

対象商品 : 18872473
2021-06-15
用途: バイク移動
アクティヴ企画

商品は抜群の使いやすさですが、価格がチョット高いですね
商品自体(機能)には何も問題有りませんが梱包のダンボールが
小さすぎて側面部分が敗れており商品が飛び出て擦り傷が付いてました。
一度使用すれば傷がつく商品なのでドライバーさんには「気にしないで下さい。」
と言いましたが今後梱包の改善をお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。
改善に努めさせていただきます。

対象商品 : 18872473
2020-02-18
用途: 1000ccの大型バイクの車庫内での移動。
その他業種

身長177cm、体重68kgの平均男子。テコの原理でヨイショとタイヤは浮くのだが、移動する場合に足で踏ん張りながら引っ張るか押すことになる。とても重くズレてタイヤから何度か外れた。YouTubeの映像では慣れた人が気楽に出来てはいたが、結構、思ったよりパワーとコツとバランスがいるので注意。製品はがっちりと丈夫に出来ていた。何度かテストで慣れる事にします。

1が参考にしています
対象商品 : 18872473
2019-12-15
用途: バイクメンテ

狭いガレージでのバイク移動がらくちん。動きもスムーズ。
良く出来ていると思います。
もう少しお安いとなお良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする