曜日別特売

アスパラドリンクアルファ

アスパラドリンクアルファ - 田辺三菱製薬
(1件のレビュー)

カリウム・マグネシウムを細胞内に効率よく補給し、疲労回復に優れた効果を発揮するアスパラギン酸カリウム・マグネシウム、弱った肝臓の働きを高め、全身への栄養補給を助けるタウリン、代謝に役立つビタミン、さらに、現代人に付属しがちな鉄分を補給できるクエン酸鉄アンモニウムを配合。
味はスッキり飲みやすいフルーツフレーバーで女性にもおすすめです。

容量(mL)100区分指定医薬部外品シリーズアスパラドリンク本数30効能滋養強壮・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給・虚弱体質栄養成分L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム、クエン酸鉄アンモニウム、タウリン医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1セット(100mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18886202-
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886202
2018-12-08
用途: うちの薬局で、1本=100円で売っています。
ヒロジ調剤薬局医療・福祉・介護関連業

うちの薬局で、1本=100円で売っています。
医薬部外品なので、行政指導は受けなくてもいいので
販売してて、気が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする