スーパーオゾナイザー3 クリアホワイト
オゾンとマイナスイオンを発生させ、車内の脱臭・空気のリフレッシュに効果があります。
シガーライターソケットに差し込むだけで、すぐに使用可能。
内蔵1Aヒューズ付き。
通電確認用のモニターランプ(ブルーLED)付き。
仕様DC12V
オゾン濃度約0.03ppm以下
イオン発生量約70万個/cc以上
内容量1個
オゾンとマイナスイオンを発生させ、車内の脱臭・空気のリフレッシュに効果があります。
シガーライターソケットに差し込むだけで、すぐに使用可能。
内蔵1Aヒューズ付き。
通電確認用のモニターランプ(ブルーLED)付き。