曜日別特売

LED庫内灯STD12V 12個仕様

LED庫内灯STD12V 12個仕様 - 槌屋ヤックLED庫内灯STD12V 12個仕様 - 槌屋ヤックLED庫内灯STD12V 12個仕様 - 槌屋ヤックLED庫内灯STD12V 12個仕様 - 槌屋ヤックLED庫内灯STD12V 12個仕様 - 槌屋ヤックLED庫内灯STD12V 12個仕様 - 槌屋ヤックLED庫内灯STD12V 12個仕様 - 槌屋ヤック

レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。
明るさ25%UP(メーカー従来品比)。
環境負荷物質を低減。
明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。
庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。
庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。
万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。
車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。

定格電圧変動範囲DC10~16V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC12V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC12定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約190(DC14V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約55(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18880198CE-366
4,230
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする