高圧洗浄機 K2クラシック
初心者におすすめのエントリークラスのケルヒャー家庭用高圧洗浄機です。
接続しやすく、握りやすい新トリガーガンを採用しています。
女性にも扱いやすい軽量・コンパクトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とすワンジェットノズルがセットになったリーズナブルな入門モデルです。
車、家周りの洗浄に最適です。
用途車・家まわりの洗浄。
セット内容トリガーガン、フィルター(本体内部取付)、カップリング(本体側)、ワンジェットノズル、5m高圧ホース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×175×251
アズワン品番64-9299-97
給水温度(℃)40
内容量1セット
注意
※水道ホースセットは付属していません。別途購入してください。
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18881433 | 1600-970 | 64575974 | 1.600-931.0 |
![]() |
高圧洗浄機 K 2 Little Premium | ケルヒャー | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18881433
2020-09-09
- 用途:
- 空調機フィルター洗浄他、各種洗浄作業
ダイワエンタープライズ株式会社 様
(建設業・工事業)
旧製品が使用不可となった為の買い替えです。未だ一週間程しか使用していませんが、以前の物に比べ洗浄能力が高く、音も若干静かになった様に感じます。(旧製品がただ単に経年劣化していただけかもしれませんが・・・)
業務用よりは力は劣るかもしれませんが、今の所不便、不満は特にございません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03