高圧洗浄機K2 ホームキット
車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。
大型ハンドル・タイヤ付です。
ノズルは2本付きです。
テラスクリーナーと洗浄剤がセットになっています。
用途車、家周りの洗浄。
最大吐出量(L/h)360
セット内容トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、8m高圧ホース、テラスクリーナーT150、ユニバーサルクリーナー
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)100V
消費電力(W)1250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241.5×279.5×782.5
最高許容圧力(MPa)9.0
給水温度(℃)MAX40
内容量1セット
注意
※水道ホースセットは付属していません。別途購入してください。
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03