高圧洗浄機K2クラシック カーキット

高圧洗浄機K2クラシック カーキット ケルヒャー
(1件のレビュー)

車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。
初心者におすすめの小型の家庭用高圧洗浄機です。
ノズルが収納できます。
洗車に便利なアクセサリー付です。

用途車、家周りの洗浄。 セット内容トリガーガン、ワンジェットノズル、5m高圧ホース、フォームノズル、ウォッシュブラシ、3in1カーシャンプー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×171×243 アズワン品番64-9299-98 給水温度(℃)40 内容量1セット
注意
※水道ホースセットは付属していません。別途購入してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源(V)
最高許容圧力(MPa)
最大吐出量(L/h)
高圧ホース(m)
消費電力(W)
本体質量(kg)
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18881494 1600-976 100 8 330 5 1000 3.8 50/60
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18881494
2022-09-11
用途:
車の洗車用として

音が大きいです、ガンのホースが硬いもう少しソフトのほうがいいかな、接続部が折れそうな気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする