高圧洗浄機K5 SL C&H
車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。
水冷式静音タイプです。
安心のメーカー保証3年付です(メーカーサイトにてユーザー登録した場合に限ります。通常は1年保証です)。
全てが詰まった最上位機種です。
用途車、家周りの洗浄。
最大吐出量(L/h)430
セット内容トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、12m高圧ホース、テラスクリーナーT350、ユニバーサルクリーナー、フォームノズル、回転ブラシ(黒)
質量(kg)16.6
タイプ水冷式静音タイプ
電源(V)100V
消費電力(W)1400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×426×878
最高許容圧力(MPa)12.0
給水温度(℃)MAX40
内容量1セット
注意
※水道ホースセットは付属していません。別途購入してください。
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18881512
2017-05-09
- 用途:
- 大型車のマフラー内部の洗浄
花園自動車 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
回転ブラシなどの付録の無いシンプルな物でよかった。
圧が強いのでシャーシの洗浄にも使えるかも。
6人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03