高圧洗浄機K2
車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。
大型ハンドル・タイヤ付です。
ノズルが収納できます。
用途車、家周りの洗浄。
最大吐出量(L/h)360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×280×783
セット内容トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、8m高圧ホース
質量(kg)3.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100V
消費電力(W)1250
最高許容圧力(MPa)9.0
アズワン品番64-9299-99
給水温度(℃)MAX40
内容量1セット
注意
※水道ホースセットは付属していません。別途購入してください。
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18881546
2023-04-14
- 用途:
- 冷却塔の洗浄
株式会社日立プラントサービス 様
(建設業・工事業)
軽くてつかいやすかったです。圧力もかかるし
使用しやすい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18881546
2020-07-30
- 用途:
- 製品カゴ、壁の洗浄
アイ・ポーク株式会社 様
(製造業)
洗浄性能、使い易さは問題なし。蛇口へのアタッチメントが付属されてれば便利です。ホームセンターで1万位で特売されている。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18881546
2021-12-25
- 用途:
- ベランダ清掃
医療・福祉・介護関連業
今まで使用していた高圧洗浄機の機能が低下してきたので購入。さすがケルヒャー汚れが良く落ちるのはなぜ。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18881546
2021-08-02
- 用途:
- 車両や脚立等の泥を落とす事に使用
マルモシート 様
2019年11月に購入、以前使用していた同社の製品よりパワーが強く、その時は満足していました。
しかし、2年も使用していないのにハンドルのプラスチック部分が割れてしまいした。
この辺は非常に不満です。
購入時からハンドルが華奢なので、不安に思っていましたけれど
- 対象商品:
- 18881546
2019-12-18
- 用途:
- トラックの洗車
株式会社松屋フーズ 様
業務用トラックの洗車に使用しています。以前は200Vの業務用を使用していたのですが、故障が多くサービスマンの出張費だけで数万円、それから見積して修理して別途費用がかかります。耐用日数は短いですが、トータル費用を考えると割安で、必要十分です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18881546
2018-12-13
- 用途:
- 機械のメンテナンス(耕運機など)、雨樋の清掃
トラクターなどの泥落とし、結構綺麗に、泥が落ちてよかったです。
雨どいのつまりも、うまく抜けました、圧力に注意。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
 高圧洗浄機の種類と特長
 豆知識URL:
 https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
