シルバーカー キャリースルーンXL

シルバーカー キャリースルーンXL マキテック シルバーカー キャリースルーンXL マキテック シルバーカー キャリースルーンXL マキテック シルバーカー キャリースルーンXL マキテック

機能美と美しさを兼ね備えた、おしゃれなキルティング生地採用の高品位キャリー。
防水加工生地を使用。後輪に制動オイルダンパー付。
背面にも防水バッグ付き。お洒落なステッチ仕上げ。保冷バッグ付き。

耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)6.9、(リアバッグ)2.8 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.9 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100 タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】205×135×295、【リアバッグ】245×40×240 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm)22.8 座面奥行(cm)20.7 座面高(cm)44 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18882657 CSX-30CG シャンパンゴールド
45,000
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18882666 CSX-30BK ブラックレザー
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする