シルバーカー キャリースルーンN

シルバーカー キャリースルーンN - マキテックシルバーカー キャリースルーンN - マキテックシルバーカー キャリースルーンN - マキテック

すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。
防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。

耐荷重(kg)100容量(L)(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ質量(kg)3.7ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロンタイヤ外径(mm)138バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7座面幅(cm)22.8座面奥行(cm)20.7座面高(cm)44内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882702CS-10NBネイビー
34,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18882718CS-10PKピンク
34,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18882727CS-10BRブラウン
34,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18882736CS-10WRワインレッド
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする