曜日別特売

先ゴム190 福助チェック伸縮ステッキ用

先ゴム190 福助チェック伸縮ステッキ用 - 豊通オールライフ
仕様
福助チェック伸縮ステッキ用
色
茶
内径(Φmm)
14
底径(Φmm)
接地底径:30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659927-
¥500
¥229
¥252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする