豊通オールライフ
先ゴム189 福助チェック伸縮ステッキ用
仕様
福助チェック伸縮ステッキ用
色
黒
内径(Φmm)
14
底径(Φmm)
接地底径:30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659918
-
¥
500
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください