曜日別特売

シルバーカー オアシス

シルバーカー オアシス - マキテックシルバーカー オアシス - マキテックシルバーカー オアシス - マキテックシルバーカー オアシス - マキテック
(3件のレビュー)
車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5高さ調節4段階主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVAバッグ寸法(mm)250×200×360折りたたみ寸法(cm)47×31×88座面幅(cm)29座面奥行(cm)24座面高(cm)42.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882806HM-355KC
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56293484HM-355NFローズ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18882806
2024-04-22
用途: 老人の室内歩行の補助
建設業・工事業

前に進むときには便利なのですが、下がるときには不安定です。

1が参考にしています
対象商品 : 18882806
2018-09-17
用途: 買い物と散歩
個人その他業種

良心的値段と品質の良さに満足しております。有難うございます。

1が参考にしています
対象商品 : 56293484
2018-06-08
用途: お年寄りの歩行補助です。
ハウスシステムサービス電気・ガス・熱供給・水道業

当人は,花柄が気に入っています。この商品は前の車輪が少ししか角度が回りません。これまでのレンタル品は前の車輪が良く回りました。たぶんこの商品は安全のためと思います。ゆっくりとしか歩けませんので,大丈夫そうです。でももう少し動いても良いかと思いました。収納もたっぷりあり,座りやすい点も気に入ってもらえました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする