マキテック
シルバーカー らくらくスリムW
色
紺チェック
質量(kg)
4.2
車輪
(前輪)5インチダブルキャスター3WAY、(後輪)5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×54×82~92
高さ調節
3段階
主材質
(シート)ナイロン、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
260×230×300
折りたたみ寸法(cm)
45×29×64.5
座面幅(cm)
29
座面奥行(cm)
25.5
座面高(cm)
48
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18882833
YX-300DB
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません