曜日別特売

シルバーカー ノーブル

シルバーカー ノーブル - マキテックシルバーカー ノーブル - マキテックシルバーカー ノーブル - マキテックシルバーカー ノーブル - マキテック
(2件のレビュー)

ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。
あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。
前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。

ブレーキハンドブレーキ質量(kg)6.5耐荷重(kg)100車輪前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチハンドル高さ(mm)800~900(無段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×80~90主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVCバッグ寸法(mm)280×340×200折りたたみ寸法(cm)51×28×74座面幅(cm)36.5座面奥行(cm)32座面高(cm)43内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882937ENB-011CB茶チェック
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18882946ENB-011G緑チェック
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18882955ENB-011H青花柄
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18882946
2020-04-07
用途: 母親に
DH 運送運輸・通信業

足の不自由な
母親に買ってあげました
作りもしっかりしており
母親の方からも
疲れても腰かけできて
いいねと
喜んでいました
車輪もしっかりしており
良い商品だと思います

3が参考にしています
対象商品 : 18882937
2019-02-14
用途: 86歳母の歩行補助に使用
サービス業

折り畳んだ時のストッパーが無いので開いてしまいます。立て掛けて保管したい場合、母の様に腕力が著しく弱い方には折り畳んで移動することは出来ません。
歩行の補助としては優秀です。ですが、座る時に車輪ストッパーをし忘れると後方へカーが逃げてしまい必ず転倒し大怪我をします。
必ず着席時には、ストッパーをして下さい。
正直言って至れり尽くせりの商品ではありません。
ストッパーなどしなくても大丈夫な様に車輪にワンウェイクラッチや、ラッチの機構を付ければ事故は相当減ると思いますが、世の中にこの点を考慮したシルバーカーは存在しません。
開発者がこのレビューをご覧になって居たら是非上記改良をご検討下さい。
大したコストは掛からない筈です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする