マキテック
アルミ歩行器 (固定型) 前輪自在キャスター付
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。
本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質
(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(キャスター・後脚ストッパー部)ナイロン、(その他樹脂部)PE
質量(kg)
2.8
タイプ
固定型・前輪自在キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×49.5×77.5~87.5
ゴム足
Φ22mm
高さ調節
5段階(2.5cm間隔)
折りたたみ寸法(cm)
65×10.5×79
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18883183
HK-120
¥
26,700
¥
18,980
非課税商品
¥
18,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません