ロフストランドクラッチ

ロフストランドクラッチ - マキテックロフストランドクラッチ - マキテック
材質(支柱)アルミ、(先ゴム)合成ゴムつや消しシルバーゴム足Φ22mm内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18883192LC-SS620(カフブリップ)21.5~26.5/3段階調節、(グリップ~杖先)52~74.5/10段階調節
7,900
4,798
非課税商品
4,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18883208LC-MM655(カフブリップ)24.5~32/3段階調節、(グリップ~杖先)68.5~91/10段階調節
7,900
5,998
非課税商品
5,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする