マキテック
2段階4点支柱杖
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
色
ブラウン
長さ(mm)
845~970
質量(g)
900
ピッチ(mm)
25(6段階)
ゴム足
Φ13mm
主材質
(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン
脚(mm)
150×210
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18883235
OT-32BR
¥
7,200
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません